| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo401800 Herst.-Nr.: 401800 EAN/GTIN: 4045921100992 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: - 1er Prisma kippbar, Ø: 62,5 mm, Genauigkeit: ± 2", Offset: 0 / - 30 mm, Kippachsenhöhe: 97 mm
- Zieltafel aus Metall
- Halter aus Kunststoff
- Tasche
Weitere Informationen: | | Typ: | Prisma |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachprisma, geo fennel, Klappprisma, messen, Miniprisma, Prisma, Prisman, Prismenset, Vermessungszubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,99* | € 174,80* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 129,54* | € 179,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|