Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstative FS 24 W/S Flachkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstative FS 24 W/S Flachkopf
Holzstative FS 24 W/S Flachkopf
Artikel-Nr.:
     415-geo154W_S
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     154 W/S
EAN/GTIN:
     4045921100527
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Holzstativ
holzstativ

Das robuste Holzstativ FS 24 W/S ist für Nivelliere, Theodolite und Rotationslaser bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Schnellklemmung
  • mit Schraubklemmung
  • Durchmesser Stativteller: 140 mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
105 – 170 cm
Ausführung:
Flachkopf
Gewicht:
5,4 kg
Gewinde:
5/8 Zoll
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Alustativ Builders Tripod BT, Alustativ FS, geo fennel, Holzstativ FS, Kurbelstativ FS, Stative, Stativstern, Universalstativ FS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
162 W/S
ab € 105,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.