Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel blau 120 l für SOLID Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel blau 120 l SOLID /-Wagen
Deckel blau 120 l SOLID /-Wagen
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-11-034-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-11-034-B
EAN/GTIN:
     4251844804149
Datenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
deckel entsorgungssack

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff-Deckel wird eingeklickt und passt ausschließlich für den 120 l Halterahmen
Weitere Informationen:
Breite:
510 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
120 Liter
Gewicht:
0,72 kg
Höhe:
800 mm
Länge:
515 mm
passend für:
Chromserie SOLID, EDELSTAHL Serie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 68,79*
€ 90,26*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,05*
€ 90,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-032-B
ab € 29,64*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-033-Y
ab € 28,39*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-034-R
ab € 62,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.