Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel blau 70 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel blau 70 l
Deckel blau 70 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-11-033-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-11-033-B
EAN/GTIN:
     4251844804095
Datenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
deckel entsorgungssack

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff-Deckel wird aufgelegt
Weitere Informationen:
Breite:
295 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
70 Liter
Gewicht:
0,39 kg
Höhe:
350 mm
Länge:
430 mm
passend für:
Chromserie SOLID, EDELSTAHL Serie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,00*
ab € 31,41*
€ 43,59*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,47*
€ 43,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-032-B
ab € 29,53*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-033-Y
ab € 28,29*
Ähnlich
Floorstar
180-110-11-034-R
ab € 62,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.