Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer rot 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeimer rot 5 l
Kunststoffeimer rot 5 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-11-029-R
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-11-029-R
EAN/GTIN:
     4251844803920
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Produktbeschreibung:

  • passend für die Chromserie SOLID und EDELSTAHL-Serie
  • Rechteck-Kunststoffeimer mit Liter-Skala
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
rot
Fassungsvermögen:
5 Liter
Gewicht:
0,35 kg
Höhe:
215 mm
Länge:
260 mm
Typ:
Eimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,00*
ab € 10,09*
€ 14,88*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,12*
€ 14,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-003
ab € 47,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.