Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer gelb 6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeimer gelb 6 l
Kunststoffeimer gelb 6 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-11-028-Y
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-11-028-Y
EAN/GTIN:
     4251844803876
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Produktbeschreibung:

  • Rechteck-Kunststoffeimer mit Liter-Skala
  • stabiler Tragegriff mit Griffmulden
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Farbe:
gelb
Fassungsvermögen:
6 Liter
Gewicht:
0,47 kg
Höhe:
215 mm
Länge:
260 mm
passend für:
Chromserie SOLID,Edelstahlserie ESTAWA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 10,49*
€ 15,38*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,48*
€ 15,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-002
€ 44,38*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-007
€ 46,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.