Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies Allzwecktuch 110g/qm rot, 380 x 380 mm, mit Piktogramm, 10er


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vlies Allzwecktuch 110g/qm rot, 380 x 380 mm, mit Piktogramm, 10er
Vlies Allzwecktuch 110g/qm rot, 380 x 380 mm, mit Piktogramm, 10er
Vlies Allzwecktuch 110g/qm rot, 380 x 380 mm, mit Piktogramm, 10er, Detail 1
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-120-00-030-R
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-120-00-030-R
EAN/GTIN:
     4251844815688

VAP 40 universell einsetzbares Vlies Allzwecktuch mit Piktogramm in der 10er Packung.

Produktbeschreibung:

  • besonders hochwertige Qualität - made in Germany
  • strapazierfähig und saugstark
  • blau: Piktogramm Schreibtisch
  • grün: Piktogramm Küche
  • rot: Piktogramm WC
  • gelb: Piktogramm Waschbecken
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
2 g
Länge:
380 mm
Stärke:
0,1 cm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-026-B
ab € 63,97*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-030-B
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.