Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Premium-Stretchtuch AKTIV rot 400 x 400 mm 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Microfasertuch "Aktiv" rot, 40 40 cm, 50 g, 10 Stück
Microfasertuch "Aktiv" rot, 40 40 cm, 50 g, 10 Stück
Microfaser-Premiuim-Stretchtuch Aktiv rot 400 x 400 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-110-00-013-R
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-110-00-013-R
EAN/GTIN:
     4251844809854
technisches Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • für alle Anwendungen der Unterhaltsreinigung
  • elastische Frottierstrucktur
  • 4 Farben System
  • universelles Tuch
  • doppelte Kettelung
  • volumiger und ergibiger als " CIRCULAR"
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
6 g
Höhe:
3 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
70-110-00-014-B
ab € 1,01*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-016-A
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.