Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaserpad 16 Zoll jet 406 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaserpad 16'' jet 406 mm
Microfaserpad 16'' jet 406 mm
Microfaserpad 16'' jet 406 mm
Microfaserpad 16'' jet 406 mm
Microfaserpad 16'' jet 406 mm
Microfaserpad 16'' jet 406 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-14-010-J
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-14-010-J
EAN/GTIN:
     4251844808499
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • für die maschinelle Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min.
  • Qualität made in Germany
  • langlebig
  • geringer Chemieeinsatz
  • hohe Reinigungsleistung auf Teppichen, Steinböden, Fliesen, etc.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
406 mm
Gewicht:
13 g
Typ:
Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-14-001-F
ab € 4,14*
Ähnlich
Floorstar
140-120-14-001-J
ab € 4,14*
Ähnlich
Floorstar
140-120-14-001-M
ab € 4,14*
Ähnlich
Floorstar
140-120-14-001-P
ab € 4,13*
Ähnlich
Floorstar
140-120-14-001-S
ab € 4,14*
Ähnlich
Floorstar
140-120-14-001-T
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.