Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspad Normal 16 Zoll blau 10er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalpads-Set 16" beige
Normalpads-Set 16" beige
Reinigungspad Normal 16 beige, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-12-003-BL
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-12-003-BL
EAN/GTIN:
     4251844807584
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • zur Grundreinigung und zur Unterhaltspflege in der Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min.
  • beidseitig verwendbar

Farbcodierung

  • beige - Polieren
  • grün - Nassscheuern
  • rot - Sprayreinigung / mildes Scheuern
  • schwarz - Grundreinigung PVC
  • weiß - Polieren / Hochglanzeffekt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
406 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
94 g
Typ:
Pads
Weitere Suchbegriffe: 16" maschinenpad, maschinenpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,02*
€ 54,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 43,54*
€ 51,81
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 42,40*
€ 50,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,29*
€ 46,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,04*
€ 46,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,76*
€ 34,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-12-003-w
ab € 29,02*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-006-br
ab € 19,45*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-007-br
ab € 21,64*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-008-br
ab € 22,77*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-009-br
ab € 24,55*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-010-br
ab € 27,50*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-002-br
ab € 11,68*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-003-B
ab € 14,74*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-004-br
ab € 15,39*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-005-br
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.