Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspad Normal 16 Zoll beige 10er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalpads-Set 16" beige
Normalpads-Set 16" beige
Reinigungspad Normal 16 beige, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-12-003-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-12-003-b
EAN/GTIN:
     4251844807591
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • zur Grundreinigung und zur Unterhaltspflege in der Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min.
  • beidseitig verwendbar

Farbcodierung

  • beige - Polieren
  • grün - Nassscheuern
  • rot - Sprayreinigung / mildes Scheuern
  • schwarz - Grundreinigung PVC
  • weiß - Polieren / Hochglanzeffekt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
406 mm
Farbe:
beige
Gewicht:
94 g
Typ:
Pads
Weitere Suchbegriffe: maschinenpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,64*
€ 51,93
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 42,52*
€ 50,60
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 41,40*
€ 49,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,42*
€ 46,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,91*
€ 34,40
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-12-003-w
ab € 29,04*
Ähnlich
Floorstar
140-120-12-004-w
ab € 30,43*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-001-B
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.