Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspad Super 12 Zoll weiß 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Superpads-Set 12" weiß
Superpads-Set 12" weiß
Reinigungspad Super 12 weiß, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-11-008-W
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-11-008-w
EAN/GTIN:
     4251844806808
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • zur Grundreinigung und zur Unterhaltspflege in der Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min.
  • beidseitig verwendbar
  • durch dickere Struktur setzt sich der Pad gegenüber dem Normalpad nicht so schnell mit dem Abrieb zu, dadurch längere Standzeit

Farbcodierung

  • beige - Polieren
  • blau - Cleanern / leichtes Scheuern
  • braun - Grundreinigung Linoleum
  • grün - Nassscheuern
  • rot - Sprayreinigung / mildes Scheuern
  • schwarz - Grundreinigung PVC
  • weiß - Polieren / Hochglanzeffekt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
305 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
15 g
Typ:
Pads
Weitere Suchbegriffe: maschinenpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,20*
€ 43,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 34,11*
€ 40,59
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,72*
€ 36,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,56*
€ 36,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-006-br
ab € 19,45*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-007-br
ab € 21,64*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-008-br
ab € 22,77*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-009-br
ab € 24,55*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-010-br
ab € 27,50*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-015-br
ab € 30,36*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-002-br
ab € 11,68*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-003-B
ab € 14,74*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-004-br
ab € 15,39*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-005-br
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.