Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspad Super 7 Zoll blau 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Superpad 7'' blau
Superpad 7'' blau
Superpad 7'' blau
Superpad 7'' blau
Superpad 7'' blau
Superpad 7'' blau
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-120-11-003-BL
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-120-11-003-BL
EAN/GTIN:
     4251844806358
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Produktbeschreibung:

  • zur Grundreinigung und zur Unterhaltspflege in der Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min.
  • verschiedene Härten
  • beidseitig verwendbar
  • durch die dickere Struktur setzt sich der Pad gegenüber dem Normalpad nicht so schnell mit dem Abrieb zu, dadurch längere Standzeit
  • Stärke: 22 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
180 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
5 g
Höhe:
25 mm
Typ:
Pads
Weitere Suchbegriffe: maschinenpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,63*
€ 28,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-006-br
ab € 19,51*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-007-br
ab € 21,58*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-008-br
ab € 22,63*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-009-br
ab € 24,43*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-002-br
ab € 11,71*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-003-B
ab € 14,80*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-004-br
ab € 15,47*
Ähnlich
Floorstar
140-120-11-005-br
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.