Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® gelb 500 mm, mit Klett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasermopp Thenufil® gelb 500 mm, mit Klett
Microfasermopp Thenufil® gelb 500 mm, mit Klett
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-14-011-Y
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-14-011-Y
EAN/GTIN:
     4251844803043
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • hohe Wasseraufnahme
  • sehr starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • sehr gute Gleiteigenschaften
  • lange Flor
  • mit Klett
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
15 mm
Länge:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-014-A
€ 11,87*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-011-A
€ 16,18*
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-014-A
€ 14,42*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-018-Y
€ 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.