Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Mopp
>
Wischmopp
>
Mikrofasermop
>
Artikel
Microfasermopp Thenufil® Jet 400 mm, mit Klett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-flstr130-120-14-003
Hersteller:
Floorstar
Herst.-Nr.:
130-120-14-003
EAN/GTIN:
4251844802862
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Produktbeschreibung:
für glatte und leicht strukturierte Böden
Premium Microfaser - made in Germany
sehr hohe Wasseraufnahme
extreme Reinigungswirkung
gute Schmutzaufnahme
extrem gute Gleiteigenschaften
Langflor mit blau-weißen Polyester-Streifen
hohe Quadratmeter Leistung
mit Klett
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Gewicht:
8 g
Höhe:
15 mm
Länge:
400 mm
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Wischmopps
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
,
Feuchtwischmop
,
Feuchtwischmopp
,
Moppbezug
,
Naßwischmop
,
Schrubbermop
,
Wischbezug
,
Wischmop
,
Wischmopbezug
,
Wischmopp
,
Wischmoppbezug
,
Wischmöppe
,
floorstar microfasermopp
,
microfasermopp
,
mikrofasermop 40 cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil® Forte 400 mm, mit Klett
Floorstar
130-120-14-001
€ 13,13*
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil® Multi 400 mm, mit Klett
Floorstar
130-120-14-005
€ 15,41*
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil® Pins 400 mm, mit Klett
Floorstar
130-120-14-013
€ 16,42*
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil® San 400 mm, mit Klett
Floorstar
130-120-14-004
€ 15,84*
Ähnlich
Microfasermopp Thenufil® Top 400 mm, mit Klett
Floorstar
130-120-14-008
€ 13,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.