Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil Hospital TL 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasermopp Thenufil Hospital 400 mm / TL
Microfasermopp Thenufil Hospital 400 mm / TL
Microfasermopp Thenufil Hospital TL 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-13-015
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-13-015
EAN/GTIN:
     4251844802824
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Zum hygienischen Auswaschen und Auspressen des Mopps ohne Handkontakt. Der Mopp ist zusätzlich zu den üblichen Taschen mit Laschen zum Befestigen am Halter ausgestattet.

Produktbeschreibung:

  • speziell entwickelt für den Einsatzbereich im Krankenhaus
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • Kurzflor mit sehr hoher Filamentanzahl, dadurch sehr schnelle Trocknung des Bodens
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • gute Gleiteigenschaften
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Gewicht:
7 g
Höhe:
10 mm
Länge:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-033
€ 7,22*
Ähnlich
Floorstar
130-120-15-009
€ 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.