Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® Pix grün 500 mm, mit Tasche und Lasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasermopp Thenufil® Pix grün 500 mm, mit Tasche/Lasche
Microfasermopp Thenufil® Pix grün 500 mm, mit Tasche/Lasche
Microfasermopp Thenufil® Pix grün 500 mm, mit Tasche und Lasche
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-13-014-G
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-13-014-G
EAN/GTIN:
     4251844802794
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Zum hygienischen Auswaschen und Auspressen des Mopps ohne Handkontakt. Der Mopp ist zusätzlich zu den üblichen Taschen mit Laschen zum Befestigen am Halter ausgestattet. Der Allrounder.

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • hohe Wasseraufnahme
  • sehr starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • sehr gute Gleiteigenschaften
  • 4-Farb-System für unterschiedliche Einsatzbereiche, plus anthrazit
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
13 g
Höhe:
25 mm
Länge:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-014-A
€ 11,86*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-011-A
€ 16,31*
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-014-A
€ 14,49*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-018-Y
€ 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.