Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® Multi 500 mm, mit Tasche und Lasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasermopp Thenufil® Multi 500 mm, mit Tasche/Lasche
Microfasermopp Thenufil® Multi 500 mm, mit Tasche/Lasche
Microfasermopp Thenufil® Multi 500 mm, mit Tasche und Lasche
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-13-006
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-13-006
EAN/GTIN:
     4251844802633
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Zum hygienischen Auswaschen und Auspressen des Mopps ohne Handkontakt. Der Mopp ist zusätzlich zu den üblichen Taschen mit Laschen zum Befestigen am Halter ausgestattet. Der Tausendsassa.

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • sehr starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • gute Gleiteigenschaften
  • sehr lange Flor
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
11 g
Höhe:
20 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-005
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.