Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® Pix rot 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp Thenufil® Pix rot 500 mm
Microfaser-Mopp Thenufil® Pix rot 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-11-018-R
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-11-018-R
EAN/GTIN:
     4251844802237
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für alle Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • hohe Wasseraufnahme
  • sehr starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • sehr gute Gleiteigenschaften
  • lange Flor
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
13 g
Höhe:
25 mm
Länge:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,72*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-014-A
€ 11,86*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-011-A
€ 16,35*
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-014-A
€ 14,49*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-018-Y
€ 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.