Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® top 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp "Thenufil" top 50 cm
Microfaser-Mopp "Thenufil" top 50 cm
Microfaser-Mopp Thenufil® top 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-11-017
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-11-017
EAN/GTIN:
     4251844802183
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • für glatte und leicht strukturierte Böden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • Kurzflor mit sehr hoher Filamentanzahl, dadurch sehr schnelle Trocknung des Bodens
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • starke Reinigungswirkung
  • sehr gute Schmutzaufnahme
  • gute Gleiteigenschaften
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
9 g
Höhe:
10 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-016
ab € 3,73*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-008
ab € 8,34*
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-011
ab € 6,30*
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-011
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.