Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Thenufil® pins 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser-Mopp "Thenufil" pins 50 cm
Microfaser-Mopp "Thenufil" pins 50 cm
Microfaser-Mopp Thenufil® pins 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-120-11-013
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-120-11-013
EAN/GTIN:
     4251844802145
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produktbeschreibung:

  • ideal bei Sicherheitsfliesen, rutschfestem und sehr unebenem Boden
  • Premium Microfaser - made in Germany
  • sehr hohe Wasseraufnahme
  • gute Reinigungswirkung
  • gute Schmutzaufnahme
  • extrem gute Gleiteigenschaften
  • Langflor mitroten Polyester-Borsten
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
13 g
Höhe:
25 mm
Länge:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,38*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-120-12-007
€ 13,41*
Ähnlich
Floorstar
130-120-11-012
€ 8,58*
Ähnlich
Floorstar
130-120-14-013
€ 16,42*
Ähnlich
Floorstar
130-120-13-007
€ 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.