Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Feuchtwischmopps, starr, 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter für Wischmopps, starr, 160 cm
Halter für Wischmopps, starr, 160 cm
Halter für Feuchtwischmopps, starr, 1600 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr120-110-12-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     120-110-12-003
EAN/GTIN:
     4251844803494
technisches Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • für Feuchtwischbezüge
  • ausschließlich für starre Aluminiumstiele geeignet
  • äußerst robust
  • verchromt
  • in einem Stück geschweißt
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Gewicht:
1,28 kg
Höhe:
160 mm
Länge:
1570 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
120-110-12-004
ab € 6,05*
Ähnlich
Floorstar
120-110-12-001
ab € 36,83*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-002
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.