Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Fransenwischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter für Fransenwischer, Schnellverschlußhalter
Halter für Fransenwischer, Schnellverschlußhalter
Halter für Fransenwischer
Artikel-Nr.:
     415-flstr120-110-11-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     120-110-11-002
EAN/GTIN:
     4251844803371
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter

Produktbeschreibung:

  • passend für alle handelsüblichen Stiele und Mopps
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
0,08 kg
Höhe:
50 mm
Länge:
180 mm
Typ:
Möppe
Weitere Suchbegriffe: floorstar mophalter, mophalter, Dosiersystem, Edelstahlhalter, Floorstar, Halter, Handpadhalter, Klapphalter, Magnetklapphalter, Quick Snapper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
130-110-17-001
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.