Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mopphalter Quick Snapper mit Klettstreifen 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick Snapper QS 50 K, mit Klettstreifen und Schnappern, 50 cm
Quick Snapper QS 50 K, mit Klettstreifen und Schnappern, 50 cm
Mopphalter Quick Snapper mit Klettstreifen 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr120-110-11-016
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     120-110-11-016
EAN/GTIN:
     4251844803449
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter

Produktbeschreibung:

  • Trapez-Halter
  • mit Klettstreifen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Gewicht:
0,53 kg
Höhe:
70 mm
Länge:
500 mm
passend für:
Klettmopp-Bezüge
Typ:
Halter
Weitere Suchbegriffe: mopphalter floorstar, mophalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-005
ab € 14,75*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-015
ab € 24,55*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-011
ab € 15,42*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-018
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.