Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Desinfektionswagen 1 BRIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Desinfektionswagen 1 BRIX
Premium Desinfektionswagen 1 BRIX
offene Schubladen
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-160-20-001
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-160-20-001
EAN/GTIN:
     4251844801636
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Ausstattung:

  • Kunststoff
  • 1x Premium Reinigungswagen 1 Quattro BRIX
  • 1x obere Halterung für TopDown Eimer / BRIX
  • 2x Schublade verschließbar / BRIX anthrazit
  • 1x Schublade groß verschließbar anthrazit / BRIX
  • 1x Pressenstativ Reinigungswagen / BRIX
  • 1x Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1x Kunststoffeimer 17 l / Brix blau
  • 1x Kunststoffeimer 17 l / Brix rot
  • 1x TopDown Eimer 22 l blau
  • 1x Deckel für TopDown Eimer 22 l blau
  • 1x Wanne für Desinfektionswanne 35 l BRIX
  • 1x Sieb für Desinfektionswanne 35 l BRIX
  • 1x Edelstahl-Adapter f. Deinfektionswanne / BRIX
    Weitere Informationen:
    Breite:
    640 mm
    Gewicht:
    42,13 kg
    Höhe:
    1220 mm
    Länge:
    1310 mm
    Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen floorstar, doppeleimer, BRIX, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Floorstar, Gerätewagen, Hotelwagen, Moppboxwagen, putzen, reinigen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1.558,28*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.558,28*
    € 1.854,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.478,61*
    € 1.759,55
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.440,70*
    € 1.714,43
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 1.402,78*
    € 1.669,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.296,31*
    € 1.542,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.269,92*
    € 1.511,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.223,16*
    € 1.455,56
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Floorstar
    110-160-20-002
    € 1.360,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.