| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flstr110-140-11-001 Herst.-Nr.: 110-140-11-001 EAN/GTIN: 4251844801261 |
| | |
|
| | |
| Ausstattung: - Edelstahl
- 1 Schale 120 l
- 1 Edelstahl-Flachpresse PATENT
- 1 Kunststoffeimer 22 l PATENT rot
- 1 Kunststoffeimer 6 l blau
- 1 Kunststoffeimer 6 l rot
- 1 Grundgestell PATENT / FPW 1P ES
- 1 Schalenhalter PATENT / FPW 1P ES
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,1 kg | Typ: | Reinigungswagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, duo, Flachpressenwagen, Floorstar, mono, PATENT, putzen, quattro, reinigen, säubern, top |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 791,32* | € 945,99* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 826,92* | € 1.092,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|