Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen 1Q ESTAWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen 1Q ESTAWA
Reinigungswagen 1Q ESTAWA
Reinigungswagen 1Q ESTAWA, Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-120-18-011
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-120-18-011
EAN/GTIN:
     4251844801155
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

RW 1Q ES Reinigungswagen 1 Quattro ESTAWA. Sehr stabiler Reinigungswagen mit Wischeinheit für frisches und benutztes Wasser aus Edelstahl. Einsetzbar in mittleren bis großen Objekten.

Produktbeschreibung:

  • Halterahmen für 120 l Säcke und Ablagerost klappbar
  • 3 große Wannen mit viel Ablagefläche
  • 4 x 6-l-Eimern
  • seitlicher praktischer Mopp- und Besenhalter und Besenablage
  • große Wendigkeit durch 4 Räder 125 mm Durchmesser und Anfahrschutz
  • sehr lange Lebensdauer durch Edelstahl

Inhalt:

  • 1x Seitenstrebe hinten ESTAWA / RW 1 ES
  • 1x Seitenstrebe vorne ESTAWA / RW 1 ES
  • 1x Pressenstativ ESTAWA / RW 1 ES
  • 1x Grundgestell ESTAWA / RW 1 ES
  • 1x Mopp- und Besenablage PATENT / FPW
  • 1x Ablagerost klein, klappbar PATENT / FPW ES
  • 2x Halterahmen-Stütze PATENT / FPW ES
  • 2x Schalenhalter PATENT / FPW 4 ES
  • 1x Halterahmen, klappbar PATENT / FPW 4 ES
  • 1x Kunststoffpresse dunkelblau
  • 3x Schale groß
  • 3x Müllsackklemmen
  • 1x Mopp- u. Besenhalter Halterung ESTAWA
  • 1x Kunststoffeimer 6 l blau
  • 1x Kunststoffeimer 6 l grün
  • 1x Kunststoffeimer 6 l rot
  • 1x Kunststoffeimer 6 l gelb
  • 1x Kunststoffeimer 17 l blau
  • 1x Kunststoffeimer 17 l rot
  • 1x Mopp- u. Besenhalter Rohrbefestigung ESTAWA

Hinweis:

  • Entsorgungsäcke sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs, können aber optional bestellt werden
Weitere Informationen:
Breite:
740 mm
Gewicht:
23,02 kg
Höhe:
123 mm
Länge:
104 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, ESTAWA, Floorstar, Papierwagen, puten, reinigen, säubern, Trennwagen, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,19*
€ 1.344,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,41*
€ 1.277,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.045,89*
€ 1.244,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.018,37*
€ 1.211,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,63*
€ 1.113,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,93*
€ 1.080,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,77*
€ 1.017,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-003
ab € 830,64*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-001
ab € 886,09*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-002
ab € 879,39*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-013
ab € 919,87*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-012
ab € 902,65*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-006
ab € 861,09*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-004
ab € 907,38*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-005
ab € 899,48*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-009
ab € 984,00*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-007
ab € 1.042,95*
Ähnlich
Floorstar
110-120-18-008
ab € 1.031,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.