Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfahrwagen ESTAWA 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfahrwagen DOFA 25 ES - Edelstahl
Doppelfahrwagen DOFA 25 ES - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-120-12-007
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-120-12-007
EAN/GTIN:
     4251844800943
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • Edelstahl
  • 1 Kunststoffeimer 25 l rot
  • 1 Kunststoffeimer 25 l blau
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1 Grundgestell ESTAWA
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Gewicht:
9,22 kg
Höhe:
900 mm
Länge:
740 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen floorstar, doppeleimer, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, ESTAWA, Floorstar, Gerätewagen, Hotelwagen, putzen, reinigen, säubern, Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 228,02*
€ 287,12*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,39*
€ 314,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,66*
€ 360,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,90*
€ 350,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,25*
€ 320,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-018
ab € 55,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.