| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flstr110-120-11-004 Herst.-Nr.: 110-120-11-004 EAN/GTIN: 4251844800882 |
| | |
|
| | |
| Ausstattung: - Edelstahl
- 1 Kunststoffpresse dunkelblau
- 1 Grundgestell ESTAWA
- 1 Kunststoffeimer 25 l rot
- 1 Deichsel für Fahrwagen ESTAWA
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,69 kg | Typ: | Reinigungswagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, nasswischwagen 25l, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, ESTAWA, Floorstar, Gerätewagen, Hotelwagen, puten, reinigen, säubern, Wagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 248,54* | € 311,06* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,29* | € 339,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|