Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachfahrwagen ESTAWA mit Deichsel 17 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachfahrwagen EFA 20 D ES - Edelstahl
Einfachfahrwagen EFA 20 D ES - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-120-11-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-120-11-003
EAN/GTIN:
     4251844800875
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • Edelstahl
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1 Grundgestell ESTAWA
  • 1 Kunststoffeimer 17 l rot
  • 1 Deichsel für Fahrwagen ESTAWA
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,34 kg
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, nasswischwagen 17l, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, ESTAWA, Floorstar, Gerätewagen, Hotelwagen, puten, reinigen, säubern, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,37*
€ 395,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,29*
€ 335,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-12-002
ab € 55,50*
Zubehör
Floorstar
180-110-11-018
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.