| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flstr110-110-12-006 Herst.-Nr.: 110-110-12-006 EAN/GTIN: 4251844800189 |
| | |
|
| | |
| Ausstattung: - verchromt
- 1 Grundgestell SOLID
- 1 Kunststoffpresse
- 2 Kunststoffeimer 17 l rot + blau
Weitere Informationen: | | Breite: | 410 mm | Gewicht: | 8,37 kg | Höhe: | 1060 mm | Länge: | 660 mm | Typ: | Reinigungswagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen floorstar, doppeleimer, Cleaning Kit, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Fahrstuhlwagen, Floorstar, Papierwagen, SOLID, Stufenwagen, verchromt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 213,70* | € 269,42* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,86* | € 290,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|