Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfahrwagen SOLID verchromt, ausgestattet, 17 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfahrwagen DOFA 20 Plus - verchromt
Doppelfahrwagen DOFA 20 Plus - verchromt
Doppelfahrwagen SOLID verchromt, ausgestattet, 17 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-12-005
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-12-005
EAN/GTIN:
     4251844800172
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Grundgestell SOLID
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1 Halterrahmen 70 l
  • 3 Müllsackklemmen
  • 1 Kunststoffeimer 17 l rot
  • 1 Kunststoffeimer 17 l blau
  • 1 Deichselkorb für Doppelfahrwagen SOLID
  • 1 Deichsel für Doppelfahrwagen SOLID
  • 1 Ablagerost für Säcke SOLID
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Gewicht:
11,12 kg
Höhe:
1010 mm
Länge:
950 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen floorstar, doppeleimer, Cleaning Kit, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Fahrstuhlwagen, Floorstar, Papierwagen, SOLID, Stufenwagen, verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,41*
€ 391,92*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,17*
€ 399,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,22*
€ 475,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,50*
€ 457,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,63*
€ 445,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 364,78*
€ 434,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,96*
€ 387,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,17*
€ 345,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-018
ab € 54,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.