Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfahrwagen SOLID verchromt 17 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfahrwagen DOFA 20 - verchromt
Doppelfahrwagen DOFA 20 - verchromt
Doppelfahrwagen SOLID verchromt 17 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-12-001
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-12-001
EAN/GTIN:
     4251844800134
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Grundgestell SOLID
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 2 Kunststoffeimer 17 l rot und blau
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Gewicht:
7,42 kg
Höhe:
890 mm
Länge:
690 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, nasswischwagen 17l, Cleaning Kit, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Fahrstuhlwagen, Floorstar, Papierwagen, SOLID, Stufenwagen, verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-018
ab € 55,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.