Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachfahrwagen SOLID verchromt, erhöht, 17 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachfahrwagen "Top" EFA 20 T - verchromt
Einfachfahrwagen "Top" EFA 20 T - verchromt
Einfachfahrwagen SOLID verchromt, erhöht, 17 l
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-110-11-006
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-11-006
EAN/GTIN:
     4251844800059
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Ausstattung:

  • verchromt
  • 1 Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1 Kunststoffeimer 17 l rot
  • 1 Grundgestell SOLID
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Gewicht:
7,31 kg
Höhe:
1060 mm
Länge:
480 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, putzwagen 17l, Cleaning Kit, Doppelfahrwagen, Einfachfahrwagen, Fahrstuhlwagen, Floorstar, Papierwagen, SOLID, Stufenwagen, verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 143,21*
€ 180,75*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 136,59*
€ 192,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-018
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.