Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenigel Doppelwalze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenigel Doppelwalze
Rasenigel Doppelwalze
Artikel-Nr.:
     415-flo04800_2
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     04800_2
EAN/GTIN:
     4007105001068
Suchbegriffe:
Rasenigel
flora rasenigel

Zur Auflockerung planierter Bereiche bei der Vorbereitung von Saatflächen, zur oberflächigen Lüftung feuchter Rasenflächen.

Produktbeschreibung:

  • Rohrrahmen
  • Nutzbreite: 500 mm
  • Walzendurchmesser: 100 mm
  • Nagellänge: 35 mm
  • Tiefe: 170 mm (04800_1) / 440 mm (04800_2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Walzen
Weitere Suchbegriffe: Erdlochbohrer, Flora, Handbagger, Landschaftsbau, Rasenkantenstecher, Rasenwalze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,38*
€ 396,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,19*
€ 396,55*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 338,3735*
€ 398,2835*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,26*
€ 408,91*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,44*
€ 584,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,13*
€ 695,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,57*
€ 653,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 535,48*
€ 637,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 521,39*
€ 620,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,07*
€ 596,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,46*
€ 582,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,44*
€ 537,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
04858/60
ab € 178,8908*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.