Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenigel 1 Walze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenigel
Rasenigel
Artikel-Nr.:
     415-flo04800_1
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     04800_1
EAN/GTIN:
     4007105001051
Suchbegriffe:
Rasenigel
flora rasenigel

Zur Auflockerung planierter Bereiche bei der Vorbereitung von Saatflächen, zur oberflächigen Lüftung feuchter Rasenflächen.

Produktbeschreibung:

  • Rohrrahmen
  • Nutzbreite: 500 mm
  • Walzendurchmesser: 100 mm
  • Nagellänge: 35 mm
  • Tiefe: 170 mm (04800_1) / 440 mm (04800_2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Walze
Weitere Suchbegriffe: Erdlochbohrer, Flora, Handbagger, Landschaftsbau, Rasenkantenstecher, Rasenwalze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,68*
€ 352,66*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 290,32*
€ 352,68*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,33*
€ 356,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,57*
€ 424,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,80*
€ 401,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,13*
€ 391,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 320,47*
€ 381,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
04858/60
ab € 178,0708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.