Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel für Stoßscharre, Schneeschieberund Eisstößer, 1300x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiel für Stoßscharre, Schneeschieber und Eisstöße
Stiel für Stoßscharre, Schneeschieber und Eisstöße
Artikel-Nr.:
     415-flo02904
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02904
EAN/GTIN:
     4007105008500
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Ersatzstiel für Schneeräumgeräte
Schneeschieberstiel

Produktbeschreibung:

  • für Stoßscharre, Schneeschieber und Eisstößer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Gerätestiel
Weitere Suchbegriffe: Stoßscharrenstiel, gerätestiel 30mm, gerätestiel, Eschenstiel, Flora, Hackenstiele, Holzrechenstiel, Schaufelstiel, Stiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02456
ab € 13,62*
Zubehör
FLORA
02465
ab € 47,37*
Zubehör
FLORA
02462
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.