Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßscharre 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoßscharre 30 cm
Stoßscharre 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02312_300
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02312_300
EAN/GTIN:
     4007105004571
Suchbegriffe:
Stoßscharre
stoßscharre 300 mm
stoßscharre
flora stoßscharre

Die Stoßscharre ist zum Entfernen von festsitzendem Schmutz, Mörtelresten zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • auswechselbares Edelstahlblatt
  • Dülle ø 28 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
300 mm
Durchmesser:
28 mm
Typ:
Stoßscharre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 115,65*
€ 150,82*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,37*
€ 305,28*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,28*
€ 363,2832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,59*
€ 348,1821
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 285,03*
€ 339,1857
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 277,59*
€ 330,3321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,48*
€ 305,2112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,82*
€ 285,3858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,37*
€ 255,1003
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02312_150
ab € 17,02*
Ähnlich
FLORA
02311_150
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.