Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planierrechen 16 Zinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planierrechen 16 Zinken
Planierrechen 16 Zinken
Artikel-Nr.:
     415-flo02202_16
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02202_16
EAN/GTIN:
     4007105022049
Suchbegriffe:
Planierrechen

Robuster, gerader Planierrechen mit patentierter Verstellbarkeit des Kopfwinkels für den professionellen Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • gehärteter, verzinkter Stahl
  • Materialstärke Kopf: 4 mm
  • mit Stieldülle

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
16
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
420 mm
Typ:
Planierrechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02201_14
ab € 94,53*
Ähnlich
FLORA
02202_14
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.