| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flo01424 Herst.-Nr.: 01424 EAN/GTIN: 4007105011395 |
| |
|
| | |
| Der Picobello Compact ist ein großer Handwagen mit zwei Müllsackhaltern für die kommunale Außenreinigung und für den professionellen Einsatz zu verwenden. Produktbeschreibung: - mit zwei Achse
- Aluminium, verzinkter, pulverbeschichteter Stahl
- waagerechte Halterung von bis zu vier Stielgeräten mit bequemem Zugang, eine senkrechte Stieltasche
- abschließbares Handfach mit offener Ablage
- höhenverstellbarer Griff
- Halter für Greifzange
- feste Halterung für Müllsack 120 l
- große pannensichere Räder ø 310 mm
- Feststellbremse
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit pannensicherer Bereifung | Breite: | 710 mm | Gewicht: | 25,2 kg | Höhe: | 1030 mm | Länge: | 1160 mm | Typ: | Abfallbehälter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Abfallsackhalterung, Müllsackhaltering, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, abfallsammelwagen 120l, doppeleimer, abfallsammelwagen flora, Abfallbeseitigung, Flora, Garten- und Landschaftsbau, Handwagen für Müllsäcke, Handwagen Picobello, Kommunalpflege, Landschaftspflege, Luftbereifung, pannensichere Bereifung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 866,07* | € 1.022,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 894,82* | € 1.056,43* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.099,18* | € 1.403,04* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.310,24* | € 1.503,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|