| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex531492 Herst.-Nr.: 531492 EAN/GTIN: 4030293253322 |
| | |
|
| | |
| Mit dem ergonomisch gestalteten, mobilen, elektrischen Vakuumheber lässt sich mühelos nahezu jedes Objekt heben, bewegen und präzise platzieren. Dieser Vakuumheber eignet sich hervorragend für verschiedene Materialien wie Fliesen, Trockenbauplatten, Betonsteine, Glas, Metalle, Möbel und große Elektrogeräte. Seine leistungsstarke Funktionalität gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Handhabung von schweren Gegenständen. Produktbeschreibung: - verfügt über eine von den Umgebungsbedingungen abhängige Haltekraft von bis zu 170 kg und saugt sich auf fast jeder Oberfläche an, sogar an staubigen, rauen oder halbporösen Materialien
- zulässige Tragfähigkeit beträgt 130 kg
- Arbeitssicherheit hat höchste Priorität
- ist mit einer automatischen Nachsaugfunktion ausgestattet und das digitale Display liefert kontinuierlich Informationen über den aktuellen Unterdruck
- mit leistungsstarker Vakuumpumpe, stoppt automatisch bei maximalem Vakuum
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
- Nennluftstrom: 20 l/min
- max. Vakuum: 0,8 bar
- zulässige Tragfähigkeit: 130 kg
- max. Haltekraft: 170 kg
- Arbeitstemperatur: 0°~60 °
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 2,5 / 5 / 8 Ah | Breite: | 184 mm | Gewicht: | 1,48 kg | Höhe: | 121 mm | Länge: | 300 mm | Spannung: | 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18 Volt, 18V, Akku, Akku-Vakuumheber, Flex, Heber, Vakkuum-Heber, Vakkuumhebe |
| | |
| |