Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Vakuumheber-Set VLP 18.0/2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Vakuumheber-Set VLP 18.0/2.5
Akku-Vakuumheber-Set VLP 18.0/2.5
Artikel-Nr.:
     415-flex531332
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531332
EAN/GTIN:
     4030293251724
Datenblatt
Suchbegriffe:
Saugheber
Vakuumhebegerät
Vakuumheber
saugheber

Mit dem ergonomisch gestalteten, mobilen, elektrischen Vakuumheber lässt sich mühelos nahezu jedes Objekt heben, bewegen und präzise platzieren. Dieser Vakuumheber eignet sich hervorragend für verschiedene Materialien wie Fliesen, Trockenbauplatten, Betonsteine, Glas, Metalle, Möbel und große Elektrogeräte. Seine leistungsstarke Funktionalität gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Handhabung von schweren Gegenständen.

Produktbeschreibung:

  • verfügt über eine von den Umgebungsbedingungen abhängige Haltekraft von bis zu 170 kg und saugt sich auf fast jeder Oberfläche an, sogar an staubigen, rauen oder halbporösen Materialien
  • zulässige Tragfähigkeit beträgt 130 kg
  • Arbeitssicherheit hat höchste Priorität
  • ist mit einer automatischen Nachsaugfunktion ausgestattet und das digitale Display liefert kontinuierlich Informationen über den aktuellen Unterdruck
  • mit leistungsstarker Vakuumpumpe, stoppt automatisch bei maximalem Vakuum
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
  • Nennluftstrom: 20 l/min
  • max. Vakuum: 0,8 bar
  • zulässige Tragfähigkeit: 130 kg
  • max. Haltekraft: 170 kg
  • Arbeitstemperatur: 0°~60 °

Lieferumfang:

  • 1 x Akku Power 22 Q
  • 1 x Transportkoffer L-BOXX®
  • 1 x Koffereinlage (531336)
  • 1 x Transporttasche
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Breite:
184 mm
Höhe:
121 mm
Länge:
300 mm
Spannung:
18 Volt
customs_customs_tariff_number:
84798997
product_article_gross_weight:
7.9000 kg
Weitere Suchbegriffe: 18 Volt, 18V, Akku, Akku-Vakuumheber, Flex, Heber, Vakkuum-Heber, Vakkuumhebe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,85*
€ 504,43*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,04*
€ 504,44*
Frei Haus
ab € 452,01*
€ 526,85*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,11*
€ 648,06*
Frei Haus
ab € 563,51*
€ 659,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,06*
€ 771,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,55*
€ 755,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,50*
€ 730,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,11*
€ 676,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
531330
€ 372,01*
Ähnlich
FLEX
531492
€ 406,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.