| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex517771 Herst.-Nr.: 517771 EAN/GTIN: 4030293237704 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC
- mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz
- Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair
- werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 35 mm | Farbe: | orange | passend für: | PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set/2.5 Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,71* | € 48,66* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,75* | € 48,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,142* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|