Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser ALC 2/1-G/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlinienlaser ALC 2/1-G/R
Kreuzlinienlaser ALC 2/1-G/R
Kreuzlinienlaser ALC 2/1-G/R - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415-flex509833
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     509833
EAN/GTIN:
     4030293232945
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
flex kreuzlinienlaser

Der Kreuzlinienlaser ALC 2/1-G/R mit grünem Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar.

Produktbeschreibung:

  • mit je einer einzeln schaltbaren horizontalen und vertikalen Laserlinie
  • speziell entspiegelte Gläser sorgen für saubere und hochpräzise Laserlinien
  • grüne Laserdiode
  • erweitert die Reichweite von 50 Meter, mit Empfänger auf bis zu 70 Meter
  • Selbstnivellierung
  • optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierbereich
  • abschaltbare Selbstnivellierung
  • einfache Bedienung
  • integrierter Li-Polymer Akku
  • Transportsicherung
  • 1/4" Gewinde für Stativ
  • Anzahl Linien: 1 horizontal/1 vertikal
  • sichtbarer Bereich Linien: 110°
  • Genauigkeit: ± 0,3 mm/m
  • Selbstnivellierbereich: ± 4°
  • max. Arbeitsbereich: 50 m
  • max. Arbeitsbereich mit Empfänger: 70 m
  • Betriebsdauer im Akkubetrieb: 4 - 10 h
  • Temperaturbereich: - 5° bis + 50° C
  • Laserklasse: 2
  • Schutzklasse: IP 54
  • integrierter Akku: 3,7 V / 1200 mAh / Li-on

Lieferumfang:

  • 1 Wandhalterung magnetisch WB-M/S 1/4 ALC-Basic
  • 1 USB-Kabel
  • 1 USB-Ladegerät
  • 1 Transportkoffer
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Gewicht:
0,36 kg
Höhe:
96,5 mm
Länge:
57 mm
Spannung:
3,7 Volt
Typ:
Lininlaser
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, Empfänger, Flex, Kreuzlininlaser ALC, Laser Stativ, Laser Stativadapter, Laser-Wandhalter, Laserentfernungsmesser, Messtechnik, Sichtbrille, Zieltafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 217,45*
€ 266,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,31*
€ 266,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,60*
€ 317,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
500755
ab € 80,44*
Zubehör
FLEX
398608
ab € 12,89*
Zubehör
FLEX
500747
ab € 61,87*
Zubehör
FLEX
428167
ab € 20,09*
Zubehör
FLEX
500763
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.