Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssauger-Set VCE 33 L AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssauger-Set VCE 33 L AC
Sicherheitssauger-Set VCE 33 L AC
Artikel-Nr.:
     415-flex465674
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     465674
EAN/GTIN:
     4030293208209
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger

Produktbeschreibung VCE 33 L MC:

  • Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck
  • Filterabreinigung auf Knopfdruck
  • Flachfaltenfilter mit Spezial-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
  • mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
  • Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
  • für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
  • Anlaufverzögerung vermeidet Spannungspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
  • doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
  • ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkaren Lenkrollen aus Metall
  • separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter
  • einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
  • mit Expander zur Befestigung von Maschinen- und Werkzeugboxen auf dem Kopf des Saugers
  • mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
  • mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
  • geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung. Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen
  • für Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen z.B. Schwing-, Delta-, Exzenterschleifer, Stichsägen... Werkzeuge bei denen es zu geringerem Staubanfall kommt
  • Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³
  • max. Leistungsaufnahme: 1200 Watt
  • max. Volumenstrom: 4500 l/min
  • max. Unterdruck: 25000 Pa
  • Filterfläche: 5000 qcm
  • Behältervolumen: 30 l
  • Füllmenge Flüssigkeit: 17 l
  • Gerätesteckdose: 100-2400 Watt
  • Kabellänge: 7,5 m
  • Abmessung (L x B x H): 565 x 385 x 565 mm
  • Gewicht: 15,2 kg

Lieferumfang:

  • Sicherheitssauger VCE 33 L MC
  • Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS
  • 1 L-BOXX® Halterung
  • 1 Flachfaltenfilter PES L/M/H
  • 1 Vlies-Filtersack Klasse L/M
  • 1 PP Entsorgungssack
  • 1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
  • 2 Schlauchhalter
  • 1 Reinigungsset
Weitere Informationen:
Staubklasse:
L
Typ:
Sicherheitssauger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,72*
€ 559,50*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 469,75*
€ 580,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,64*
€ 629,08*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,93*
€ 680,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,62*
€ 809,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,31*
€ 800,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,07*
€ 750,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,51*
€ 714,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,93*
€ 660,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
465-704
ab € 643,14*
Ähnlich
FLEX
465682
ab € 609,95*
Ähnlich
FLEX
446025
ab € 757,87*
Ähnlich
FLEX
465690
ab € 485,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.