Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kontroll-Leuchte SF 150-P für L, PE, XCE, XFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kontroll-Leuchte SF 150-P
LED Kontroll-Leuchte SF 150-P
Artikel-Nr.:
     415-flex463302
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     463302
EAN/GTIN:
     4030293206793
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Produktbeschreibung:

  • passend zu: L 1503 VR, PE 8-4 80, PE 14-1 180, PE 14-2 150/P-Set, PE 14-3 125/P-Set, PE 150 18.0-EC / -EC/5.0 P-Set / -EC/5.0 Set, XCE 8 125 18.0-EC / -EC/5.0 P-Set / -EC/5.0 Set, XCE 10-8 125/P-Set, XFE 7-12 80/P-Set, XFE 7-15 150/P-Set, XFE 15 150 18.0-EC / -EC/5.0 P-Set / -EC/5.0 Set
  • zur Kontrolle von Oberflächenzuständen
  • auf Grund der Farbtemperatur und -wiedergabe lassen sich Oberflächenbeschädigungen wie Hologramme, Kratzer etc. besser sichtbar machen
  • einstellbarer Focus mit einem Ausstrahlwinkel von 10°-70°
  • Lichtstärke: 140 Lumem
  • Leuchtdauer ca. 2 Stunden
  • inkl. Batterien
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Gewicht:
0,056 kg
Höhe:
43 mm
Länge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, Flex, LED Kontroll-Leuchte, Poliertasche, Träger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,45*
€ 43,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,26*
€ 43,79*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,36*
€ 50,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,54*
€ 55,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
376.175
ab € 405,37*
Zubehör
FLEX
395.749
ab € 356,27*
Zubehör
FLEX
405.817
ab € 177,55*
Zubehör
FLEX
406.813
ab € 251,36*
Zubehör
FLEX
407.569
ab € 306,30*
Zubehör
FLEX
418.072
ab € 298,87*
Zubehör
FLEX
447.129
ab € 246,04*
Zubehör
FLEX
447.137
ab € 298,83*
Zubehör
FLEX
447.269
ab € 357,92*
Zubehör
FLEX
459.062
ab € 329,86*
Zubehör
FLEX
459.089
ab € 329,38*
Zubehör
FLEX
461.229
ab € 505,59*
Zubehör
FLEX
461.237
ab € 456,01*
Zubehör
FLEX
461.245
ab € 453,74*
Zubehör
FLEX
PE142150
ab € 326,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.