Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer L 12-11 125 230/CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifer L 12-11 125 230/CEE
Winkelschleifer L 12-11 125 230/CEE
Winkelschleifer L 12-11 125 230/CEE - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex447676
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     447676
EAN/GTIN:
     4030293197275
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm

Flex 1200 Watt Winkelschleifer universell einsetzbar, 125 mm, 125 mm. L 12-11 125. Winkelschleifer mit hoch belastbarem Motor mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung.

Produktbeschreibung:

  • Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz
  • effektive Luftführung und optimierte Kohlengeometrie sorgen für eine hohe Lebensdauer
  • aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
  • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
  • extrem leicht und handlich
  • kompakte, schmale und ergonomische Bauform
  • ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
  • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
  • arretierbarer Schiebeschalter
  • Spindelarretierung
  • Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
  • Zusatzhandgriff
  • Leistungsabgabe 700 Watt

Lieferumfang:

  • 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen 436.860
  • 1 Handgriff 437.921
  • 1 Spannflansch 335.282
  • 1 Spannmutter M 14 100.080
  • 1 Stirnlochschlüssel 100.110
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Drehzahl:
11500 U/min
Gewicht:
2 kg
Höhe:
105 mm
Kabellänge:
4 m
Länge:
300 mm
Leistung:
1200 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Winkelschleifer
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer flex, 115, 125, 150, 180, 230, Flex, schleifen, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 134,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,01*
€ 134,52*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 113,44*
€ 139,19*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,97*
€ 140,07*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 119,51*
€ 146,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
313.459
ab € 27,11*
Zubehör
FLEX
349.011
ab € 24,26*
Zubehör
FLEX
349.046
ab € 13,50*
Zubehör
FLEX
358.606
ab € 34,44*
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 45,92*
Zubehör
FLEX
414204
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.