Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX Winkelschleifer L12-11 125 1200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLEX447676
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     447676
EAN/GTIN:
     4030293197275
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider flex
Winkelschleifer L12-11 125 1200 Watt

Ausführung
• mit Spindelarretierung
• mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung und CDC-Konstantelektronik
• Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
• Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe

Ausführung
• Extrem leicht und handlich
• Kompakte, schmale und ergonomische Bauform

Lieferung
Schutzhaube, Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M14, Stirnlochschlüssel
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Mit Schnellspannsystem:
Nein
Bruttogewicht:
3.160 kg
Leistungsaufnahme:
1200 W
Leerlaufdrehzahl:
11500 U/min
Leistungsabgabe:
700 W
Mit Scheibenbremse:
Nein
Mit Sanftanlauf:
Ja
Scheibendurchmesser:
125 mm
Mit Überlastschutz:
Nein
Werkzeugaufnahme:
M14
Mit Wiederanlaufschutz:
Ja
Mit Konstantelektronik:
Ja
Mit Rückschlagabschaltung:
Ja
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
L12-11 125
Kabellänge:
4 m
Mit Totmannfunktion:
Nein
Nennspannung:
230 V
Mit Drehzahlvorwahl:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Nein
Mit Drehzahlregelung:
Nein
Gewicht:
2.0 kg
Hersteller Artikelnummer:
447676
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Winkelschleifer, Elektro-, Elektro Winkelschleifer, Schleifmaschine, Schleifmaschinen Elektro, Elektrowinkelschleifer, Elektro-Schleifmaschinen, Winkelschleifmaschine, Winkel-Schleifer, Elektro-Winkel-Schleifer, Elektro-, FLEX
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,40*
€ 83,23*
4 Tage
999
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 124,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,57*
€ 134,81*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 110,56*
€ 138,60*
Lager 245
12
€ 7,90*
ab € 109,92*
€ 142,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
349046
€ 19,02*
Zubehör
FLEX
313459
€ 35,37*
Zubehör
FLEX
349011
€ 28,21*
Zubehör
FLEX
414085
€ 52,70*
Zubehör
FLEX
414204
€ 14,70*
Zubehör
FLEX
358606
€ 45,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.