Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen Zircon-Korund P 180 blau, D: 100 x 100 mm, 5 Stück für BSE,BRE,BME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifhülsen Zircon-Korund P 180 blau, Ø 100 x 100 mm
Schleifhülsen Zircon-Korund P 180 blau, Ø 100 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex434523
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     434523
EAN/GTIN:
     4030293187771
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Produktbeschreibung:

  • mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
  • hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
blau
Körnung:
P 180
Typ:
Schleifhülse
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,52*
€ 26,94*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,47*
€ 26,94*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 22,63*
€ 30,16*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 31,97*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 26,90*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
434.507
ab € 19,32*
Ähnlich
FLEX
434.531
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.