Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen Zircon-Korund P 60 blau, D: 100 x 100 mm, 5 Stück für BSE,BRE,BME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifhülsen Zircon-Korund P 60 blau, Ø 100 x 100 mm
Schleifhülsen Zircon-Korund P 60 blau, Ø 100 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex434507
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     434507
EAN/GTIN:
     4030293187757
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Produktbeschreibung:

  • mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit
  • hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
blau
Körnung:
P 60
Typ:
Schleifhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,52*
€ 26,10*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,54*
€ 26,13*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 22,55*
€ 31,22*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,05*
€ 33,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
256.288
ab € 11,73*
Ähnlich
FLEX
318.175
ab € 14,05*
Ähnlich
FLEX
434.531
ab € 26,96*
Ähnlich
FLEX
436.429
ab € 14,60*
Ähnlich
FLEX
434590
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.